Startseite

WERMA ITALIA SRL - WRA86200003 WEASSIST/ANDONWIRELESS TRANSCEIVER868MHZ - 86200003

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Unterstützt Protokoll für ASI - nein

  • Breite - 70 mm

  • Höhe - 66 mm

  • Tiefe - 70 mm

  • Anzahl der HW-Schnittstellen CAN - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

4049787046500

Artikelnummer

WRA86200003

Herstellernummer

86200003

Hersteller

WRA

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Breite:

70 mm

Höhe:

66 mm

Tiefe:

70 mm

Anzahl der HW-Schnittstellen CAN:

0

Unterstützt Protokoll für EtherCAT:

nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse I:

nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse II:

nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse III:

nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 1:

nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 2:

nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe A (Acetylen):

nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe B (Wasserstoff):

nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe C (Ethylen):

nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe D (Propan):

nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe E (Metallstäube):

nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe F (kohlenstoffhaltige Stäube):

nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe G (nicht leitende Stäube):

nein

Transceiver per KombiSIGN 71 e KombiSIGN 72 in ClassicLOOK. Compatibile con il sistema WeASSIST e AndonWIRELESS. Adatto al mercato europeo. In combinazione con WeASSIST, utilizzabile solo con l'abbonamento WeASSIST esistente.

Ein WERMA ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die WERMA ITALIA SRL-Serie