Startseite

WEIDMULLER - WEI1794080000 ZQV 4N/41 BL - 1794080000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1794080000 ZQV 4N/41 BL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Querverbinder

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 41

  • Bemessungsstrom In - 32 A

  • Rastermaß - 6.1 mm

  • Farbe - blau

Packung

  • 10 ST

EAN

4032248234158

Artikelnummer

WEI1794080000

Herstellernummer

1794080000

Hersteller

WEI

Ausführung:

Querverbinder

Anzahl der gebrückten Klemmen:

41

Bemessungsstrom In:

32 A

Rastermaß:

6.1 mm

Farbe:

blau

Montageart:

steckbar

Isoliert:

ja

Mit Berührungsschutz:

ja

Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.