WEIDMULLER - WEI9918560000 WK S 1,0X5,5 - 9918560000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gesamtlänge - 175 mm
Klingenbreite - 5.5 mm
Klingenstärke - 1 mm
Packung
1 ST
EAN
4032248388936
Artikelnummer
WEI9918560000
Herstellernummer
9918560000
Hersteller
WEI
Gesamtlänge:
175 mm
Klingenbreite:
5.5 mm
Klingenstärke:
1 mm
Punta standard di elevata qualità con ottime prestazioni. L'uniformità dell'elevata qualità dei prodotti è garantita da metodologie di indurimento con controllo dei processi.


