Startseite

WEIDMULLER - WEI9528070000 WDTR 2.5 - 9528070000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI9528070000 WDTR 2.5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...2.5 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.5...2.5 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.5...4 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 1.5...4 mm²

  • Bemessungsstrom In - 10 A

Packung

  • 25 ST

EAN

4008190899028

Artikelnummer

WEI9528070000

Herstellernummer

9528070000

Hersteller

WEI

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.5...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5...4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1.5...4 mm²

Bemessungsstrom In:

10 A

Bemessungsspannung:

400 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

2

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Etagen intern gebrückt:

nein

Montageart:

Hutschiene TH35

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-50...120 °C

Breite:

6.2 mm

Höhe:

94 mm

Tiefe:

67 mm

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Farbe:

beige

Ausführung der Längstrennung:

schwenkbar

Ausführung der Quertrennung:

ohne

Mit integrierter Prüfbuchse:

ja

Morsettiera per la separazione di circuiti durante test o misurazioni.