Startseite

WEIDMULLER - WEI9445810000 RS 16IO 1W I-L H S - 9445810000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI9445810000 RS 16IO 1W I-L H S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss

  • Polzahl - 20

  • Bemessungsspannung - 24 V

  • Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - sonstige

  • Bemessungsstrom - 1 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4032248252985

Artikelnummer

WEI9445810000

Herstellernummer

9445810000

Hersteller

WEI

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Schraubanschluss

Polzahl:

20

Bemessungsspannung:

24 V

Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:

sonstige

Bemessungsstrom:

1 A

Montageart:

Hutschiene TH35

Verschmutzungsgrad:

2

Tiefe:

72 mm

Breite:

110 mm

Höhe:

87 mm

Interfaccia, RS, Separatore, LED, 1 filo, Collegamento a vite.