WEIDMULLER - WEI9445720000 RS 16IO 2W H S - 9445720000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - sonstige
Polzahl - 20
Bemessungsspannung - 50 V
Bemessungsstrom - 1 A
Packung
1 ST
EAN
4032248150977
Artikelnummer
WEI9445720000
Herstellernummer
9445720000
Hersteller
WEI
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
sonstige
Polzahl:
20
Bemessungsspannung:
50 V
Bemessungsstrom:
1 A
Verschmutzungsgrad:
2
Tiefe:
72 mm
Breite:
87 mm
Höhe:
87 mm
Montageart:
Hutschiene TH35