WEIDMULLER - WEI9427300000 TEMPHASER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzeige - digital
Messbereichswahl - manuell
Temperaturmessung - ja
Kapazitätsmessung - ja
Frequenzmessung - ja
Packung
1 ST
EAN
4032248407057
Artikelnummer
WEI9427300000
Herstellernummer
9427300000
Hersteller
WEI
Anzeige:
digital
Messbereichswahl:
manuell
Temperaturmessung:
ja
Kapazitätsmessung:
ja
Frequenzmessung:
ja
Mit Pegelmessung (dB):
nein
I multimetri sono in grado di misurare numerose grandezze. Ogni strumento può essere utilizzato, come prestazione standard, per misurare tensione, resistenza, passaggio della corrente e per il test dei diodi. I multimetri singoli presentano inoltre opzioni di misurazione aggiuntive.


