WEIDMULLER - WEI9041650000 CRIMPER MOD 864 - 9041650000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - Schirmanschlussverbinder
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - ja
Ausführung/Betätigung - mechanisch
Einsätze auswechselbar - nein
Anzahl der mitgelieferten Einsätze - 0
Packung
1 ST
Geeignet für:
Schirmanschlussverbinder
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
ja
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
nein
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
0
Mit automatischem Rücklauf:
ja


