WEIDMULLER - WEI9041130000 SKL WSD-S KK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größen - 1.5...10 mm
Anzahl der Schlüssel - 9
Mit Kugelkopf - ja
Ausführung - Kunststoffsockel
Packung
1 ST
EAN
4008190860561
Artikelnummer
WEI9041130000
Herstellernummer
9041130000
Hersteller
WEI
Größen:
1.5...10 mm
Anzahl der Schlüssel:
9
Mit Kugelkopf:
ja
Ausführung:
Kunststoffsockel
Un set di chiavi esagonali è un insieme di chiavi a esagono realizzate in acciaio al cromo-vanadio, completamente temprate, prodotto secondo DIN ISO 2636 L (DIN 911), con finitura di alta qualità.


