Startseite

WEIDMULLER - WEI9008420000 SDIS 1.2X6.5X150 - 9008420000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI9008420000 SDIS 1.2X6.5X150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Klingenbreite - 6.5 mm

  • Klingenstärke - 1.2 mm

  • Klingenlänge - 150 mm

  • Ausführung - gerade

  • Isoliert - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4032248056385

Artikelnummer

WEI9008420000

Herstellernummer

9008420000

Hersteller

WEI

Klingenbreite:

6.5 mm

Klingenstärke:

1.2 mm

Klingenlänge:

150 mm

Ausführung:

gerade

Isoliert:

ja

Schutzisoliert 1000 V:

ja

Griffausführung:

2-Komponenten

Cacciavite, Larghezza della lama (B): 6,5 mm, Lunghezza della lama: 150 mm, Spessore della lama (A): 1,2 mm