WEIDMULLER - WEI9002190000 KT-F 36 - 9002190000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung/Betätigung - Ratschenausführung mechanisch
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 35 mm
Geeignet für Stahldrahtumflechtung - nein
Schutzisoliert 1000 V - nein
Packung
1 ST
EAN
4008190066345
Artikelnummer
WEI9002190000
Herstellernummer
9002190000
Hersteller
WEI
Ausführung/Betätigung:
Ratschenausführung mechanisch
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
35 mm
Geeignet für Stahldrahtumflechtung:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
nein


