Startseite

WEIDMULLER - WEI8870080000 RCI484730 - 8870080000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI8870080000 RCI484730

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Komplettgerät mit Sockel - nein

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

  • Mit LED-Anzeige - nein

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 207...276 V

Packung

  • 10 ST

EAN

4032248613458

Artikelnummer

WEI8870080000

Herstellernummer

8870080000

Hersteller

WEI

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Mit LED-Anzeige:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

207...276 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Antrieb, Polung:

ungepolt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige Nicht-Kupferlegierungen

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Betriebsspannung AC 50 Hz:

250...250 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

250...250 V

Breite:

13 mm

Höhe:

29 mm

Tiefe:

26.7 mm

Relè per commutare, amplificare e moltiplicare segnali digitali con carico elettrico ridotto. Forma piccola