Startseite

WEIDMULLER - WEI8869430000 SCM-I 4CO P - 8869430000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Anzahl der Pins - 14

  • Breite - 28 mm

  • Höhe - 98 mm

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4032248614288

Artikelnummer

WEI8869430000

Herstellernummer

8869430000

Hersteller

WEI

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Montageart:

Hutschiene TH35

Anzahl der Pins:

14

Breite:

28 mm

Höhe:

98 mm

Funktionale Ergänzung möglich:

ja

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Tiefe:

48.3 mm

Presa per l'inserimento di un relè industriale a innesto.