Startseite

WEIDMULLER - WEI8283810001 DK F-U DK5 0-16KHZ 24V - 8283810001

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI8283810001 DK F-U DK5 0-16KHZ 24V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Frequenzmessbereich - 16...16 Hz

  • Analogausgang 0 mA ... 20 mA - nein

  • Analogausgang 4 mA ... 20 mA - nein

  • Analogausgang 0 V ... 10 V - ja

  • Mit sonstigem Analogausgang - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

4008190371074

Artikelnummer

WEI8283810001

Herstellernummer

8283810001

Hersteller

WEI

Frequenzmessbereich:

16...16 Hz

Analogausgang 0 mA ... 20 mA:

nein

Analogausgang 4 mA ... 20 mA:

nein

Analogausgang 0 V ... 10 V:

ja

Mit sonstigem Analogausgang:

nein

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Konfigurationsfunktion integriert:

nein

Mit Schaltausgang:

nein

Il trasduttore misuratore di frequenza converte le frequenze d'ingresso in segnala analogici standardizzati.