Startseite

WEIDMULLER - WEI7940018956 PMX420 DC CE - 7940018956

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI7940018956 PMX420 DC CE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - nein

  • Bussystem Funkbus - nein

  • Bussystem LON - nein

  • Bussystem Powernet - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4032248594214

Artikelnummer

WEI7940018956

Herstellernummer

7940018956

Hersteller

WEI

Bussystem KNX:

nein

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

ohne

Funk bidirektional:

nein

Montageart:

sonstige

Mit Diebstahl-/Demontageschutz:

nein

Mit Beleuchtung:

nein

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Aluminium

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

schwarz

RAL-Nummer (ähnlich):

9011

Transparent:

nein

Mit Sendefunktion:

nein

Mit Signalton:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Min. Tiefe der Gerätedose:

96 mm

Breite der Front:

137 mm

Höhe der Front:

48 mm

Dispositivo per la visualizzazione ottica dei valori di stato e per il funzionamento basato sul dialogo.