Startseite

WEIDMULLER - WEI7940010185 DI350/4-20MA/0-100.0/24VDC/X - 7940010185

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI7940010185 DI350/4-20MA/0-100.0/24VDC/X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - sonstige

  • Bussystem KNX - nein

  • Mit Beleuchtung - nein

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Mit Sendefunktion - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4032248564316

Artikelnummer

WEI7940010185

Herstellernummer

7940010185

Hersteller

WEI

Montageart:

sonstige

Bussystem KNX:

nein

Mit Beleuchtung:

nein

Andere Bussysteme:

ohne

Mit Sendefunktion:

nein

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Funk bidirektional:

nein

Mit Diebstahl-/Demontageschutz:

nein

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Aluminium

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

schwarz

RAL-Nummer (ähnlich):

9011

Transparent:

nein

Mit Signalton:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Min. Tiefe der Gerätedose:

96 mm

Breite der Front:

137 mm

Höhe der Front:

48 mm

Dispositivo per la visualizzazione ottica dei valori di stato e per il funzionamento basato sul dialogo.