WEIDMULLER - WEI7940010163 LPD350/4-20MA/0-100.0/X AU - 7940010163

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - sonstige
Bussystem KNX - nein
Mit Beleuchtung - nein
Andere Bussysteme - ohne
Mit Sendefunktion - nein
Packung
1 ST
EAN
4032248565641
Artikelnummer
WEI7940010163
Herstellernummer
7940010163
Hersteller
WEI
Montageart:
sonstige
Bussystem KNX:
nein
Mit Beleuchtung:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Mit Sendefunktion:
nein
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Funk bidirektional:
nein
Mit Diebstahl-/Demontageschutz:
nein
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Aluminium
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer (ähnlich):
9011
Transparent:
nein
Mit Signalton:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Min. Tiefe der Gerätedose:
96 mm
Breite der Front:
137 mm
Höhe der Front:
48 mm


