WEIDMULLER - WEI7920080000 ZQV 16-10 - 7920080000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 2
Bemessungsstrom In - 76 A
Rastermaß - 10 mm
Farbe - gelb
Packung
10 ST
EAN
4032248211623
Artikelnummer
WEI7920080000
Herstellernummer
7920080000
Hersteller
WEI
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Bemessungsstrom In:
76 A
Rastermaß:
10 mm
Farbe:
gelb
Isoliert:
ja
Montageart:
steckbar
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
ja


