Startseite

WEIDMULLER - WEI2899900000 WIL-SXXXX-FXSF-5700-X280-M8XX-S - 2899900000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI2899900000 WIL-SXXXX-FXSF-5700-X280-M8XX-S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart - DC

  • Lampenleistung - 6.8...6.8 W

  • Lichtstrom - 844...844 lm

  • Lichtfarbe nach EN 12464-1 - tageslichtweiß > 5300 K

  • Ausstrahlungswinkel - 100...100 °

Packung

  • 1 ST

EAN

4064675906957

Artikelnummer

WEI2899900000

Herstellernummer

2899900000

Hersteller

WEI

Spannungsart:

DC

Lampenleistung:

6.8...6.8 W

Lichtstrom:

844...844 lm

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

tageslichtweiß > 5300 K

Ausstrahlungswinkel:

100...100 °

Form:

rund

Anschlussart:

Kabel

Externes Betriebsgerät erforderlich:

nein

Farbe:

weiß

Geeignet für Konstantstrom:

nein

Geeignet für Konstantspannung:

nein

Breite:

280 mm

Betriebsstrom:

283.3...283.3 mA

Schutzart (IP):

IP40

Länge:

30 mm

Höhe:

17.5 mm

Gehäusefarbe:

Aluminium

Geeignet für Verkehrsampeln:

nein

Geeignet für Wechselverkehrszeichen:

nein

Geeignet für Schienenverkehr:

nein

Geeignet für Verkehrshinweistafel-Signalierung:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Il modulo a LED offre una maggiore efficienza energetica e una più lunga durata rispetto a una luce a fluorescenza ed è adatta a difficili condizioni ambientali (urti e vibrazioni, ampio intervallo di temperatura).