Startseite

WEIDMULLER - WEI2899630000 WIL-EXXXX-RXSS-5700-X560-M8XX - 2899630000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI2899630000 WIL-EXXXX-RXSS-5700-X560-M8XX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart - DC

  • Lampenleistung - 13.5...13.5 W

  • Lichtstrom - 971...971 lm

  • Lichtfarbe nach EN 12464-1 - tageslichtweiß > 5300 K

  • Ausstrahlungswinkel - 120...120 °

Packung

  • 1 ST

EAN

4064675906681

Artikelnummer

WEI2899630000

Herstellernummer

2899630000

Hersteller

WEI

Spannungsart:

DC

Lampenleistung:

13.5...13.5 W

Lichtstrom:

971...971 lm

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

tageslichtweiß > 5300 K

Ausstrahlungswinkel:

120...120 °

Form:

rund

Anschlussart:

Kabel

Externes Betriebsgerät erforderlich:

nein

Farbe:

weiß

Geeignet für Konstantstrom:

nein

Geeignet für Konstantspannung:

nein

Breite:

560 mm

Betriebsstrom:

562.5...562.5 mA

Schutzart (IP):

IP54

Länge:

35 mm

Höhe:

35 mm

Gehäusefarbe:

Aluminium

Geeignet für Verkehrsampeln:

nein

Geeignet für Wechselverkehrszeichen:

nein

Geeignet für Schienenverkehr:

nein

Geeignet für Verkehrshinweistafel-Signalierung:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Il modulo a LED offre una maggiore efficienza energetica e una più lunga durata rispetto a una luce a fluorescenza ed è adatta a difficili condizioni ambientali (urti e vibrazioni, ampio intervallo di temperatura).