Startseite

WEIDMULLER - WEI2899590000 WIL-LRGBW-RHPS-XXXX-1040SX-M12X-X0 - 2899590000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI2899590000 WIL-LRGBW-RHPS-XXXX-1040SX-M12X-X0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart - DC

  • Lampenleistung - 67.7...67.7 W

  • Lichtfarbe nach EN 12464-1 - neutralweiß 3300 bis 5300 K

  • Ausstrahlungswinkel - 100...100 °

  • Anschlussart - Kabel

Packung

  • 1 ST

EAN

4064675906643

Artikelnummer

WEI2899590000

Herstellernummer

2899590000

Hersteller

WEI

Spannungsart:

DC

Lampenleistung:

67.7...67.7 W

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Ausstrahlungswinkel:

100...100 °

Anschlussart:

Kabel

Externes Betriebsgerät erforderlich:

nein

Farbe:

rot

Geeignet für Konstantstrom:

nein

Geeignet für Konstantspannung:

nein

Breite:

1040 mm

Schutzart (IP):

IP67

Länge:

40 mm

Höhe:

42 mm

Gehäusefarbe:

Aluminium

Geeignet für Verkehrsampeln:

nein

Geeignet für Wechselverkehrszeichen:

nein

Geeignet für Schienenverkehr:

nein

Geeignet für Verkehrshinweistafel-Signalierung:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Il modulo a LED offre una maggiore efficienza energetica e una più lunga durata rispetto a una luce a fluorescenza ed è adatta a difficili condizioni ambientali (urti e vibrazioni, ampio intervallo di temperatura).