WEIDMULLER - WEI2899560000 WIL-LRGBW-RHPS-XXXX-X190SX-M12X-X0 - 2899560000
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart - DC
Lampenleistung - 10.2...10.2 W
Lichtfarbe nach EN 12464-1 - neutralweiß 3300 bis 5300 K
Ausstrahlungswinkel - 100...100 °
Anschlussart - Kabel
Packung
1 ST
EAN
4064675906612
Artikelnummer
WEI2899560000
Herstellernummer
2899560000
Hersteller
WEI
Spannungsart:
DC
Lampenleistung:
10.2...10.2 W
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Ausstrahlungswinkel:
100...100 °
Anschlussart:
Kabel
Externes Betriebsgerät erforderlich:
nein
Farbe:
rot
Geeignet für Konstantstrom:
nein
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Breite:
190 mm
Schutzart (IP):
IP67
Länge:
40 mm
Höhe:
42 mm
Gehäusefarbe:
Aluminium
Geeignet für Verkehrsampeln:
nein
Geeignet für Wechselverkehrszeichen:
nein
Geeignet für Schienenverkehr:
nein
Geeignet für Verkehrshinweistafel-Signalierung:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich


