Startseite

WEIDMULLER - WEI2860020000 FSKIT 24VDC 5NO1NC FG LD AGSNO AU - 2860020000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI2860020000 FSKIT 24VDC 5NO1NC FG LD AGSNO AU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 21.6...26.4 V

  • Komplettgerät mit Sockel - ja

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

25 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4064675574729

Artikelnummer

WEI2860020000

Herstellernummer

2860020000

Hersteller

WEI

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

21.6...26.4 V

Komplettgerät mit Sockel:

ja

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Mit LED-Anzeige:

ja

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Antrieb, Polung:

gepolt

Breite:

29.8 mm

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige Nicht-Kupferlegierungen

Höhe:

89.4 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

5

Tiefe:

59.8 mm

Schutzart (IP):

IP10

Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.