WEIDMULLER - WEI2821260000 WIL-LWXXXX-2700D024-145SXX0.3BM12GXXXX - 2821260000
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart - DC
Lampenleistung - 4...4 W
Lichtstrom - 415...415 lm
Lichtfarbe nach EN 12464-1 - warmweiß < 3300 K
Ausstrahlungswinkel - 40...40 °
Packung
1 ST
EAN
4064675358701
Artikelnummer
WEI2821260000
Herstellernummer
2821260000
Hersteller
WEI
Spannungsart:
DC
Lampenleistung:
4...4 W
Lichtstrom:
415...415 lm
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Ausstrahlungswinkel:
40...40 °
Form:
rechteckig
Anschlussart:
Kabel
Externes Betriebsgerät erforderlich:
nein
Anzahl der LEDs:
7
Farbe:
weiß
Geeignet für Konstantstrom:
nein
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Breite:
145 mm
Betriebsstrom:
0.16...0.16 mA
Schutzart (IP):
IP67
Länge:
40 mm
Höhe:
11 mm
Flexibel:
nein
Gehäusefarbe:
Aluminium
Geeignet für Allgemeinbeleuchtung:
nein
Geeignet für Verkehrsampeln:
nein
Geeignet für Wechselverkehrszeichen:
nein
Geeignet für Schienenverkehr:
nein
Geeignet für Verkehrshinweistafel-Signalierung:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich


