Startseite

WEIDMULLER - WEI2819530000 FP BOX ON/OFF VG M20 - 2819530000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI2819530000 FP BOX ON/OFF VG M20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - sonstige

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Breite - 104 mm

  • Schutzart (IP) - IP65

Packung

  • 1 ST

EAN

4064675336242

Artikelnummer

WEI2819530000

Herstellernummer

2819530000

Hersteller

WEI

Montageart:

sonstige

Farbe:

schwarz

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

104 mm

Schutzart (IP):

IP65

Höhe:

181 mm

Transparenter Deckel/Tür:

nein

Ausführung Deckel:

geschlossen

Art der Abdeckung:

Deckel

Tiefe:

165 mm

Erdungsklemmenblock:

ja

Mit Schloss:

ja

Anbaumöglichkeit:

nein

Mit Montageplatte:

nein

Art der Schließung:

sonstige

Neutralleiterklemmenblock:

ja

DIN-Schiene:

nein

RAL-Nummer:

9011

EMV-Ausführung:

nein

Signaldurchlassende Tür:

nein

La morsettiera di alimentazione assicura una distribuzione di elettricità sicura ed efficiente ai consumatori di energia. La custodia protegge la morsettiera dalle influenze esterne.