WEIDMULLER - WEI2759070000 FSKIT 24VDC 3NO1NC FG LD AGSNO AU - 2759070000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 21.6...26.4 V
Komplettgerät mit Sockel - ja
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
25 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4064675009313
Artikelnummer
WEI2759070000
Herstellernummer
2759070000
Hersteller
WEI
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
21.6...26.4 V
Komplettgerät mit Sockel:
ja
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Mit LED-Anzeige:
ja
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Antrieb, Polung:
gepolt
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Breite:
22.4 mm
Werkstoff des Kontaktes:
Silberzinnoxid (AgSnO2)
Höhe:
89.4 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
3
Tiefe:
59.8 mm
Schutzart (IP):
IP10
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
400...400 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
400...400 V
Betriebsspannung DC:
250...250 V
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


