WEIDMULLER - WEI2732910000 WIL-LWXXXX-4000D024-240SXX5.0BXXXXXXXX - 2732910000
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart - DC
Lampenleistung - 7.5...7.5 W
Lichtstrom - 906...906 lm
Lichtfarbe nach EN 12464-1 - neutralweiß 3300 bis 5300 K
Ausstrahlungswinkel - 40...40 °
Packung
1 ST
EAN
4050118811797
Artikelnummer
WEI2732910000
Herstellernummer
2732910000
Hersteller
WEI
Spannungsart:
DC
Lampenleistung:
7.5...7.5 W
Lichtstrom:
906...906 lm
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Ausstrahlungswinkel:
40...40 °
Form:
rechteckig
Anschlussart:
Kabel
Externes Betriebsgerät erforderlich:
nein
Anzahl der LEDs:
14
Farbe:
weiß
Geeignet für Konstantstrom:
nein
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Breite:
240 mm
Betriebsstrom:
0.31...0.31 mA
Schutzart (IP):
IP67
Lichtstärke:
260 cd
Länge:
40 mm
Höhe:
11 mm
Flexibel:
nein
Gehäusefarbe:
Aluminium
Geeignet für Allgemeinbeleuchtung:
nein
Geeignet für Verkehrsampeln:
nein
Geeignet für Wechselverkehrszeichen:
nein
Geeignet für Schienenverkehr:
nein
Geeignet für Verkehrshinweistafel-Signalierung:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich


