WEIDMULLER - WEI2635090000 WIL-LRGBWX-XXXXD024-240SXX0.3BM12GXXXX - 2635090000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 8.5...8.5 W
Lichtfarbe nach EN 12464-1 - tageslichtweiß > 5300 K
Schutzart (IP) - IP67
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
58 kg CO₂-eq
Sonepar-Schätzung
Sonepar-Schätzung der Größenordnung von CO₂eq. auf Produktebene mit einem Aufschlag. Die Schätzung liegt zwischen ± 16 kg CO₂-eq.
Sonepar-Haftungsausschluss
Bevor Sie sich auf das Produkt Carbon beziehen, lesen Sie bitte die folgenden Bedingungen sorgfältig durch, indem Sie auf die Links hier klicken:
Haftungsausschluss & Methodik
EAN
4050118652130
Artikelnummer
WEI2635090000
Herstellernummer
2635090000
Hersteller
WEI
Lampenleistung:
8.5...8.5 W
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
tageslichtweiß > 5300 K
Schutzart (IP):
IP67


