Startseite

WEIDMULLER - WEI2589860000 CD-HF 50X100 5/7.5 LTGY - 2589860000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI2589860000 CD-HF 50X100 5/7.5 LTGY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 50 mm

  • Breite - 100 mm

  • Farbe - grau

  • Befestigungsart - Bodenlochung

  • Länge - 2000 mm

Packung

  • 16 M

EAN

4050118603170

Artikelnummer

WEI2589860000

Herstellernummer

2589860000

Hersteller

WEI

Höhe:

50 mm

Breite:

100 mm

Farbe:

grau

Befestigungsart:

Bodenlochung

Länge:

2000 mm

Halogenfrei:

ja

Ausführung der Seitenwand:

geschlitzt

Schlitzabstand:

7.5 mm

Mit Oberteil:

ja

Schlitzbreite:

5 mm

Selbstverlöschend:

ja

Flexibel:

nein

Nutzbarer Querschnitt:

4180 mm²

Canalina per l'istradamento di fili e cavi. Coperchio rimovibile e foratura della base con dimensioni accurate. I conduttori installati possono essere fissati con alette di tenuta, il coperchio puo essere semplicemente incastrato.