WEIDMULLER - WEI2589810000 CD-HF 50X75 5/7.5 LTGY - 2589810000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 50 mm
Breite - 75 mm
Farbe - grau
Befestigungsart - Bodenlochung
Länge - 2000 mm
Packung
24 M
EAN
4050118603187
Artikelnummer
WEI2589810000
Herstellernummer
2589810000
Hersteller
WEI
Höhe:
50 mm
Breite:
75 mm
Farbe:
grau
Befestigungsart:
Bodenlochung
Länge:
2000 mm
Halogenfrei:
ja
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Schlitzabstand:
7.5 mm
Mit Oberteil:
ja
Schlitzbreite:
5 mm
Selbstverlöschend:
ja
Flexibel:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
3220 mm²


