Startseite

WEIDMULLER - WEI2589720000 CD-HF 37.5X37.5 5/7.5 LTGY - 2589720000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI2589720000 CD-HF 37.5X37.5 5/7.5 LTGY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 37.5 mm

  • Breite - 37.5 mm

  • Farbe - grau

  • Befestigungsart - Bodenlochung

  • Länge - 2000 mm

Packung

  • 48 M

EAN

4050118603354

Artikelnummer

WEI2589720000

Herstellernummer

2589720000

Hersteller

WEI

Höhe:

37.5 mm

Breite:

37.5 mm

Farbe:

grau

Befestigungsart:

Bodenlochung

Länge:

2000 mm

Halogenfrei:

ja

Ausführung der Seitenwand:

geschlitzt

Schlitzabstand:

7.5 mm

Mit Oberteil:

ja

Schlitzbreite:

5 mm

Selbstverlöschend:

ja

Flexibel:

nein

Nutzbarer Querschnitt:

1125 mm²

Canalina per l'istradamento di fili e cavi. Coperchio rimovibile e foratura della base con dimensioni accurate. I conduttori installati possono essere fissati con alette di tenuta, il coperchio puo essere semplicemente incastrato.