WEIDMULLER - WEI2589370000 CD 60X80 4/6 GY - 2589370000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 60 mm
Breite - 80 mm
Länge - 2000 mm
Schlitzabstand - 6 mm
Schlitzbreite - 4 mm
Packung
24 M
EAN
4050118601381
Artikelnummer
WEI2589370000
Herstellernummer
2589370000
Hersteller
WEI
Höhe:
60 mm
Breite:
80 mm
Länge:
2000 mm
Schlitzabstand:
6 mm
Schlitzbreite:
4 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Halogenfrei:
nein
Selbstverlöschend:
ja
Flexibel:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
4200 mm²
Befestigungsart:
Bodenlochung
Mit Oberteil:
ja
Farbe:
grau


