Startseite

WEIDMULLER - WEI2579480000 P BAG SET 9 - 2579480000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI2579480000 P BAG SET 9

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - sonstige

  • Höhe - 50 mm

  • Breite - 260 mm

  • Tiefe - 170 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4050118628081

Artikelnummer

WEI2579480000

Herstellernummer

2579480000

Hersteller

WEI

Farbe:

sonstige

Höhe:

50 mm

Breite:

260 mm

Tiefe:

170 mm

Borsa portautensili per il trasporto di utensili di crimpatura per capicorda, connettori e terminali con inserti intercambiabili.