WEIDMULLER - WEI2555850000 UV66-ADV-15-CAP-W - 2555850000
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP), frontseitig - IP66
Breite der Front - 433 mm
Höhe der Front - 267 mm
Einbautiefe - 49 mm
Packung
1 ST
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Breite der Front:
433 mm
Höhe der Front:
267 mm
Einbautiefe:
49 mm
Schermo touch per la visualizzazione di contenuti come interfaccia uomo-macchina.


