WEIDMULLER - WEI2555820000 UV66-BAS-10-RES-W - 2555820000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP), frontseitig - IP66
Höhe der Front - 201.5 mm
Einbautiefe - 49 mm
Breite der Front - 293 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1.051 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4050118566185
Artikelnummer
WEI2555820000
Herstellernummer
2555820000
Hersteller
WEI
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Höhe der Front:
201.5 mm
Einbautiefe:
49 mm
Breite der Front:
293 mm
Schermo touch per la visualizzazione di contenuti come interfaccia uomo-macchina.


