Startseite

WEIDMULLER - WEI2535860000 WIL-LWXXXX-6500D024-555SXX5.0BXXXXXXXX - 2535860000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI2535860000 WIL-LWXXXX-6500D024-555SXX5.0BXXXXXXXX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart - DC

  • Lampenleistung - 18.8...18.8 W

  • Lichtstrom - 2215...2215 lm

  • Lichtfarbe nach EN 12464-1 - tageslichtweiß > 5300 K

  • Ausstrahlungswinkel - 40...40 °

Packung

  • 1 ST

EAN

4050118547528

Artikelnummer

WEI2535860000

Herstellernummer

2535860000

Hersteller

WEI

Spannungsart:

DC

Lampenleistung:

18.8...18.8 W

Lichtstrom:

2215...2215 lm

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

tageslichtweiß > 5300 K

Ausstrahlungswinkel:

40...40 °

Form:

rechteckig

Anschlussart:

Kabel

Externes Betriebsgerät erforderlich:

nein

Anzahl der LEDs:

35

Farbe:

weiß

Geeignet für Konstantstrom:

nein

Geeignet für Konstantspannung:

nein

Breite:

555 mm

Betriebsstrom:

0.77...0.77 mA

Schutzart (IP):

IP67

Lichtstärke:

3470 cd

Länge:

40 mm

Höhe:

8 mm

Flexibel:

nein

Gehäusefarbe:

Aluminium

Geeignet für Allgemeinbeleuchtung:

nein

Geeignet für Verkehrsampeln:

nein

Geeignet für Wechselverkehrszeichen:

nein

Geeignet für Schienenverkehr:

nein

Geeignet für Verkehrshinweistafel-Signalierung:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Il modulo a LED offre una maggiore efficienza energetica e una più lunga durata rispetto a una luce a fluorescenza ed è adatta a difficili condizioni ambientali (urti e vibrazioni, ampio intervallo di temperatura).