Startseite

WEIDMULLER - WEI2007290000 STARTERKIT WCU 650

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI2007290000 STARTERKIT WCU 650

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 45 mm

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Höhe - 93 mm

  • Tiefe - 30 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4050118392517

Artikelnummer

WEI2007290000

Herstellernummer

2007290000

Hersteller

WEI

Breite:

45 mm

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

93 mm

Tiefe:

30 mm

Un modulo logico è un piccolo sistema di controllo con una minima potenza assorbita e una programmabilità grafica intuitiva in una custodia robusta e compatta e con una vasta gamma di ingressi ed uscite digitali e analogiche. Grazie alla ridotta potenza assorbita, all'ampio campo di tensioni d'esercizio e alle uscite di potenza integrate, questo mini PLC è ideale anche per i sistemi a batteria da 12/24 V. Può essere usato in numerose applicazioni industriali, automotive e marittime.