Startseite

WEIDMULLER - WEI1920980000 SAIBW-M8-4P(TL) - 1920980000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1920980000 SAIBW-M8-4P(TL)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Anzahl der Datenkontakte - 4

  • Anzahl der Leistungskontakte - 4

  • Anzahl der Steuerkontakte - 4

  • Für Kabelaußendurchmesser - 3.5...5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4032248562428

Artikelnummer

WEI1920980000

Herstellernummer

1920980000

Hersteller

WEI

Kontaktausführung:

Buchse

Anzahl der Datenkontakte:

4

Anzahl der Leistungskontakte:

4

Anzahl der Steuerkontakte:

4

Für Kabelaußendurchmesser:

3.5...5 mm

Ausführung des Gehäuses:

abgewinkelt

Bemessungsstrom In:

4 A

Bemessungsspannung:

60 V

Verschmutzungsgrad:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.25...0.25 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.25...0.25 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Lötanschluss

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Beschichtung Gehäuse:

ohne

Werkstoff des Gewinderings:

Zinkdruckguss

Art der Verriegelung:

sonstige

Schutzart (IP), montiert:

IP67

Geschirmt:

nein

Connettori circolari per il montaggio individuale di conduttori. A ingombro minimo.