Startseite

WEIDMULLER - WEI1896210000 PPE 16 - 1896210000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1896210000 PPE 16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • PEN-Funktion möglich - ja

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 2.5...16 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 2.5...16 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 2.5...16 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 10...16 mm²

Packung

  • 10 ST

EAN

4032248511334

Artikelnummer

WEI1896210000

Herstellernummer

1896210000

Hersteller

WEI

PEN-Funktion möglich:

ja

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

2.5...16 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

2.5...16 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

2.5...16 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

10...16 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Steckanschluss

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Federzuganschluss

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Montageart:

Hutschiene TH35

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-50...120 °C

Breite:

12.1 mm

Höhe:

81 mm

Tiefe:

47.5 mm

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Farbe:

grün/gelb

Morsettiera per il collegamento di conduttori di protezione alla base di montaggio (massa). L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

WEIDMULLER

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie