WEIDMULLER - WEI1896140000 PDU 6/10 - 1896140000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 1.5...10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 1.5...10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 1.5...10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 10...10 mm²
Bemessungsstrom In - 57 A
Packung
50 ST
Produktserien
P
EAN
4032248511181
Artikelnummer
WEI1896140000
Herstellernummer
1896140000
Hersteller
WEI
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
1.5...10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
1.5...10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1.5...10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
10...10 mm²
Bemessungsstrom In:
57 A
Bemessungsspannung:
800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Steckanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Geeignet für Leiterwerkstoff:
Kupfer
Montageart:
Hutschiene TH35
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-50...120 °C
Breite:
8.1 mm
Höhe:
64.5 mm
Tiefe:
40.5 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Farbe:
beige
Etagen intern gebrückt:
nein


