WEIDMULLER - WEI1868811583 CLI C 1-6 GE/SW 62 CD - 1868811583

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Typ - mittelwandig
Werkstoff - Kunststoff
Aderdurchmesser - 1.5...4 mm
Kabeldurchmesser - 2.5...5 mm
Packung
250 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4032248449125
Artikelnummer
WEI1868811583
Herstellernummer
1868811583
Hersteller
WEI
Ausführung:
sonstige
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
1.5...4 mm
Kabeldurchmesser:
2.5...5 mm
Länge:
6 mm
Breite:
4.2 mm
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
nein
Aufdruck:
Ziffern
Montageart:
sonstige


