Startseite

WEIDMULLER - WEI1814670000 ZF 4 S GN - 1814670000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1814670000 ZF 4 S GN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sammelschienendicke - 6...6 mm

  • Geeignet für - sonstige

  • Sammelschienenbreite - 15...15 mm

  • Max. Leiterquerschnitt - 4 mm²

  • Geeignet für Rundleiteranschluss - ja

Packung

  • 50 ST

EAN

4032248302963

Artikelnummer

WEI1814670000

Herstellernummer

1814670000

Hersteller

WEI

Sammelschienendicke:

6...6 mm

Geeignet für:

sonstige

Sammelschienenbreite:

15...15 mm

Max. Leiterquerschnitt:

4 mm²

Geeignet für Rundleiteranschluss:

ja

Breite der Klemme:

6.1 mm

Geeignet für Sektorleiteranschluss:

nein

Geeignet für Bandleiteranschluss:

nein

Morsetto (collegamento barra collettrice)

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie