WEIDMULLER - WEI1806270000 TM 207/15 V0 - 1806270000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - mittelwandig
Werkstoff - Kunststoff
Aderdurchmesser - 120...240 mm
Kabeldurchmesser - 22...30 mm
Länge - 15 mm
Packung
50 ST
EAN
4032248275786
Artikelnummer
WEI1806270000
Herstellernummer
1806270000
Hersteller
WEI
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
120...240 mm
Kabeldurchmesser:
22...30 mm
Länge:
15 mm
Breite:
30 mm
Farbe:
sonstige
Transparent:
ja
Mit Textfeld:
ja
Segnafili e segnacavi da fissare con fascette serracavo. I segnafili privi di alogeni e a basse emissioni sono conformi agli standard europei.


