Startseite

WEIDMULLER - WEI1802830000 BLZ 5.08/02/180F SN OR BX - 1802830000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1802830000 BLZ 5.08/02/180F SN OR BX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Verbindung - flexibler Leiterplattenverbinder

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Polzahl - 2

  • Anzahl der Steckkontaktreihen - 1

  • Rastermaß der Kontakte - 5.08 mm

Packung

  • 90 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4032248257676

Artikelnummer

WEI1802830000

Herstellernummer

1802830000

Hersteller

WEI

Art der Verbindung:

flexibler Leiterplattenverbinder

Kontaktausführung:

Buchse

Polzahl:

2

Anzahl der Steckkontaktreihen:

1

Rastermaß der Kontakte:

5.08 mm

Rastermaß der Anschlüsse:

5.08 mm

Winkel Kontakt/Leiteranschluss:

180° (horizontal)

Bemessungsstrom In:

16 A

Bemessungsspannung:

320 V

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

2

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.2...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.2...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.2...2.5 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Anschließbare Kabeltype:

Rundkabel

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Zinn

Werkstoff des Kontaktes:

Kupfer

Werkstoff des Isolierkörpers:

Polybutylenterephthalat

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Gehäusefarbe:

orange

Betriebstemperatur:

-50...100 °C

Schutzart (IP), montiert:

sonstige

Connettore da cavo per circuiti stampati tipo/modello Weidmuller 1802830000 - BLZ 5.08 02 180F SN OR BX