WEIDMULLER - WEI1794630000 S2L-SMT 3.50/26/180G 3.5SN BK BX - 1794630000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 26
Kontaktausführung - Stift
Art der Verbindung - flexibler Leiterplattenverbinder
Rastermaß der Kontakte - 3.5 mm
Bemessungsstrom In - 9 A
Packung
36 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
38 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4032248231812
Artikelnummer
WEI1794630000
Herstellernummer
1794630000
Hersteller
WEI
Polzahl:
26
Kontaktausführung:
Stift
Art der Verbindung:
flexibler Leiterplattenverbinder
Rastermaß der Kontakte:
3.5 mm
Bemessungsstrom In:
9 A
Steckverbinderausführung:
fester Steckverbinder
Anzahl der Steckkontaktreihen:
2
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
90° (vertikal nach oben)
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
THR-Anschluss
Gehäusefarbe:
schwarz
Befestigungsart:
löten
Rastermaß der Anschlüsse:
3.5 mm
Bemessungsspannung:
125 V
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Zinn
Bemessungsstoßspannung:
1.5 kV
Überspannungskategorie:
II
Verschmutzungsgrad:
2
Länge des Pins:
3.5 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Flüssigkristallpolymer
RAL-Nummer (ähnlich) Gehäuse:
9011
Betriebstemperatur:
-50...100 °C
Art der Leiterplattenbefestigung:
sonstige
Art der Banderolierung:
sonstige
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


