Startseite

WEIDMULLER - WEI1766700000 SAI-8-F 4P IDC PUR 5M - 1766700000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1766700000 SAI-8-F 4P IDC PUR 5M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabelaußendurchmesser für Kabelverschraubung - 1.2...1.2 mm

  • Länge der vorkonfektionierten Leitung - 5 m

  • Kabellänge konfigurierbar - nein

  • Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze - 8

  • Anzahl der Kanäle pro Steckplatz - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

4032248107407

Artikelnummer

WEI1766700000

Herstellernummer

1766700000

Hersteller

WEI

Kabelaußendurchmesser für Kabelverschraubung:

1.2...1.2 mm

Länge der vorkonfektionierten Leitung:

5 m

Kabellänge konfigurierbar:

nein

Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:

8

Anzahl der Kanäle pro Steckplatz:

4

Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen:

sonstige

Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:

4

Verschmutzungsgrad:

2

Max. Strombelastbarkeit pro Ein-/Ausgangssignal:

4 A

Max. Strombelastbarkeit pro Anschlusssockel:

4 A

Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:

Messing

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Werkstoff des Isolierkörpers:

PBT

Gewindebuchsen der Sensor-/Aktor-Steckplätze:

M12

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit Potentialtrennung:

nein

Anschluss für NPN-Sensoren:

nein

Fixkabelversion geeignet für Schleppketten:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

grau

Betriebstemperatur:

-20...80 °C

Schutzart (IP):

IP67

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

60 mm

Höhe:

25 mm

Tiefe:

152 mm

Ripartitore passivo per sensori e attuatori (con cavo) tipo/modello Weidmuller 1766700000 - SAI-8-F 4P IDC PUR 5M