Startseite

WEIDMULLER - WEI1738750000 ADAP EX M32-1NPT - 1738750000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1738750000 ADAP EX M32-1NPT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - NPT

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 32

  • Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde - sonstige

  • Gewindesteigung - 1.5 mm

  • Gewindelänge - 16 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4008190958831

Artikelnummer

WEI1738750000

Herstellernummer

1738750000

Hersteller

WEI

Gewindeart:

NPT

Gewindenennmaß metrisch/PG:

32

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

sonstige

Gewindesteigung:

1.5 mm

Gewindelänge:

16 mm

Schlüsselweite:

38 mm

Sechskant Eckmaß:

44 mm

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Halogenfrei:

ja

Glasfaserverstärkt:

nein

Schutzart (IP):

IP54

Schlagfest:

ja

Farbe:

Silber

RAL-Nummer:

7001

Biegeschutz:

nein

Mit Gegenmutter:

nein

In Öffnung einrastend:

nein

Ausführung:

gerade

Mehrfach-Dichteinsatz:

nein

Flachkabelverschraubung:

nein

Mit Zugentlastung:

nein

Art der Dichtung:

Dichtring

Teilbare Verschraubung:

nein

Einsatztemperatur:

-40...100 °C

Explosionsgeprüfte Ausführung:

ja

Für Ex-Zone Gas:

1, 2

Für Ex-Zone Staub:

20, 21, 22

Für bewehrte Kabel:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Geschirmt:

nein

L'adattatore funge da elemento di collegamento tra il foro filettato e il pressacavo.