WEIDMULLER - WEI1737100000 VP M32-EXE SW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 32 mm
Ausführung - geschlossen
Dichtbereich - 32...32 mm
Für Wandstärke - 14...14 mm
Schutzart (IP) - IP54
Packung
100 ST
EAN
4008190956578
Artikelnummer
WEI1737100000
Herstellernummer
1737100000
Hersteller
WEI
Nenndurchmesser:
32 mm
Ausführung:
geschlossen
Dichtbereich:
32...32 mm
Für Wandstärke:
14...14 mm
Schutzart (IP):
IP54
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Farbe:
schwarz
Il tappo filettato in plastica viene usato per sigillare i fori filettati in sovrannumero e per mantenere il grado di protezione IP.


