WEIDMULLER - WEI1737090000 VP M25-EXE SW - 1737090000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 25 mm
Schutzart (IP) - IP54
Ausführung - geschlossen
Werkstoff - Kunststoff
Dichtbereich - 25...25 mm
Packung
100 ST
EAN
4008190956561
Artikelnummer
WEI1737090000
Herstellernummer
1737090000
Hersteller
WEI
Nenndurchmesser:
25 mm
Schutzart (IP):
IP54
Ausführung:
geschlossen
Werkstoff:
Kunststoff
Dichtbereich:
25...25 mm
Farbe:
schwarz
Für Wandstärke:
14...14 mm
Halogenfrei:
ja
Il tappo filettato in plastica viene usato per sigillare i fori filettati in sovrannumero e per mantenere il grado di protezione IP.


