WEIDMULLER - WEI1737080000 VP M20-EXE SW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 20 mm
Schutzart (IP) - IP54
Ausführung - geschlossen
Werkstoff - Kunststoff
Dichtbereich - 20...20 mm
Packung
100 ST
EAN
4008190956554
Artikelnummer
WEI1737080000
Herstellernummer
1737080000
Hersteller
WEI
Nenndurchmesser:
20 mm
Schutzart (IP):
IP54
Ausführung:
geschlossen
Werkstoff:
Kunststoff
Dichtbereich:
20...20 mm
Farbe:
schwarz
Für Wandstärke:
14...14 mm
Halogenfrei:
ja


